Riferimenti
SKF:SAKB 14 F
Rubix:160000000402783
Produttore:22248
EAN:7316577003744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 14 F
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 131 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro testa | 37 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sakb |
| Filettatura interna | m 14 |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore