0066352960000-TESTA A SNODO GIL40-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL40-DO-2RS
Rubix:160000000410980
Produttore:0066352960000
EAN:4012802526585
0066352960000-TESTA A SNODO GIL40-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352960000-TESTA A SNODO GIL40-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2069 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 226,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione