Riferimenti
INA:GIR25-DO
Rubix:160000000410957
Produttore:0066355040000
EAN:4012802526813


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066355040000-TESTA A SNODO GIR25-DO
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 636 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gir..-do |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione