0066395340000-TESTA A SNODO GIKL14-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKL14-PB-A
Rubix:160000000410943
Produttore:0066395340000
EAN:4012802547481
0066395340000-TESTA A SNODO GIKL14-PB-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066395340000-TESTA A SNODO GIKL14-PB-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa36 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pb
Diametro esterno28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,89 IVA esclusa
/ Unità
53,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione