0065516450000-TESTA A SNODO GAKR16-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKR16-PB
Rubix:160000000410880
Produttore:0065516450000
EAN:4012802521900
0065516450000-TESTA A SNODO GAKR16-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0065516450000-TESTA A SNODO GAKR16-PB


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87x42x16 mm
Peso imballaggio200 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza87 mm
Diametro esterno32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 48,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione