0066337810000-TESTA A SNODO GAL25-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAL25-UK
Rubix:160000000410854
Produttore:0066337810000
EAN:4012802547504
0066337810000-TESTA A SNODO GAL25-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337810000-TESTA A SNODO GAL25-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza126 mm
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,42 IVA esclusa
/ Unità
90,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione