0066427130000-TESTA A SNODO GAL8-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL8-UK
Rubix:160000000410848
Produttore:0066427130000
EAN:4012802528305
0066427130000-TESTA A SNODO GAL8-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066427130000-TESTA A SNODO GAL8-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza54 mm
Diametro esterno16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 27,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione