Riferimenti
Askubal:KI 25
Rubix:160000000405221


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 61 mm |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KJ 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 61 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m24x2 |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 124,5 mm |
| Diametro esterno | 61 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore