SNODI SFERICI SI 25 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 25 ES
Rubix:160000000402638
Produttore:23299
EAN:7316577002969
SNODI SFERICI SI 25 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 25 ES


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso658,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico48 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 71,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore