SNODI SFERICI SALKAC 10 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKAC 10 M
Rubix:160000000402769
Produttore:22392
EAN:7316577069054
SNODI SFERICI SALKAC 10 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 10 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66,2 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico10 N
Lunghezza64 mm
Diametro esterno29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 34,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore