Riferimenti
INA:GIKL10-PW-A
Rubix:160000000410931
Produttore:0066348420000
EAN:4012802525793


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066348420000-TESTA A SNODO GIKL10-PW-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78,71 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione