Riferimenti
DURBAL®:BEM 20-20-501
Rubix:999190200006158

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEM 20-20-501
Joint head DURBAL
Joint head DURBAL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 50 mm |
| Serie | k |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 103 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
