0066401250000-TESTA A SNODO GIL8-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL8-UK
Rubix:160000000411003
Produttore:0066401250000
EAN:4012802528015
0066401250000-TESTA A SNODO GIL8-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066401250000-TESTA A SNODO GIL8-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-uk
Diametro esterno16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 30,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione