SNODI SFERICI SALKB 20 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SALKB 20 F
Rubix:160000000402794
Produttore:22413
EAN:7316577001955
SNODI SFERICI SALKB 20 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKB 20 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343,9 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesalkb
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31 N
Lunghezza106 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,99 IVA esclusa
/ Unità
96,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore