SNODI SFERICI SA 6 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 6 E
Rubix:160000000402662
Produttore:22139
EAN:7316577002488
SNODI SFERICI SA 6 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 6 E


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,4 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,4 N
Lunghezza49 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,83 IVA esclusa
/ Unità
44,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore