SNODI SFERICI SAKB 16 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKB 16 F
Rubix:160000000402784
Produttore:22249
EAN:7316577028815
SNODI SFERICI SAKB 16 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 16 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesakb
Filettatura internam 16
Lunghezza89 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 75,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore