0066335790000-TESTA A SNODO GAKR25-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKR25-PB
Rubix:160000000410884
Produttore:0066335790000
EAN:4012802524420
0066335790000-TESTA A SNODO GAKR25-PB
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa60 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066335790000-TESTA A SNODO GAKR25-PB


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)124x60x25 mm
Peso imballaggio654 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa60 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza124 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,19 IVA esclusa
/ Unità
121,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione