SNODI SFERICI SAKAC 12 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 12 M
Rubix:160000000402758
Produttore:22229
EAN:7316577068927
SNODI SFERICI SAKAC 12 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 12 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico12,2 N
Lunghezza72 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
32,81 IVA esclusa
/ Unità
40,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore