Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-9.8
Rubix:999240614003020
Produttore:5236484
EAN:4031132265018

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236484-ARTICOLO A1149XPL-9.8
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=9,8mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione