Riferimenti
Parker:3379 06 00
Rubix:160000001718593
EAN:0820099269016

Dettagli del prodotto : DIN RAIL CONN'R 6MM 3379 06 00
Collegamento in linea di 2 tubi montando il raccordo su un profilo DIN o su una guida Omega. Dotato di indicatore di pressione
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione del raccordo 1: O.D. del tubo da 6 mm (vedi legenda del disegno D)
Tipo di raccordo 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: O.D. del tubo da 6 mm (vedere legenda del disegno D)
Tipo di connessione 2: n/a
Diametro esterno del tubo 3: 6 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Industria: Lavorazione di prodotti chimici, lavorazione industriale, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, macchine fuoristrada, semiconduttori, elettronica
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Numero di uscite: n/a
Stile del prodotto: Connettore modulare
Stile del prodotto: Connettore per 2 tubi in linea
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione in plastica
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione del raccordo 1: O.D. del tubo da 6 mm (vedi legenda del disegno D)
Tipo di raccordo 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: O.D. del tubo da 6 mm (vedere legenda del disegno D)
Tipo di connessione 2: n/a
Diametro esterno del tubo 3: 6 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Industria: Lavorazione di prodotti chimici, lavorazione industriale, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, macchine fuoristrada, semiconduttori, elettronica
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Numero di uscite: n/a
Stile del prodotto: Connettore modulare
Stile del prodotto: Connettore per 2 tubi in linea
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione in plastica
Quantità per scatola: 5
Materiale di tenuta: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Punti di forza
- Montaggio a pannello
- Montaggio a pannello su una macchina o su paratie
- Riduzione del rischio di assemblaggio errato
- Possibilità di collegamento in linea
- Giunti e clip in metallo placcato per il rinforzo - In linea
- Il perno di posizionamento impedisce l'assemblaggio errato
- Il tappo guida i tubi e protegge le connessioni
- Componenti in alluminio e polimeri tecnici
- Montaggio a paratia
- Connettori multipli personalizzati su richiesta - Guida DIN - Utilizzati insieme ai connettori elettrici - Possono essere agganciati uno accanto all'altro in un profilo di guida DIN [ o Ω - Canali o etichette per il montaggio a parete connettori personalizzati su richiesta- Guida DIN
- Utilizzato insieme ai connettori elettrici
- Indicazione di pressione
- Può essere agganciato fianco a fianco in un profilo di guida DIN [ o Ω
- Canali o fessure per etichette per l'identificazione dei tubi
- Montaggio a pannello su una macchina o su paratie
- Riduzione del rischio di assemblaggio errato
- Possibilità di collegamento in linea
- Giunti e clip in metallo placcato per il rinforzo - In linea
- Il perno di posizionamento impedisce l'assemblaggio errato
- Il tappo guida i tubi e protegge le connessioni
- Componenti in alluminio e polimeri tecnici
- Montaggio a paratia
- Connettori multipli personalizzati su richiesta - Guida DIN - Utilizzati insieme ai connettori elettrici - Possono essere agganciati uno accanto all'altro in un profilo di guida DIN [ o Ω - Canali o etichette per il montaggio a parete connettori personalizzati su richiesta- Guida DIN
- Utilizzato insieme ai connettori elettrici
- Indicazione di pressione
- Può essere agganciato fianco a fianco in un profilo di guida DIN [ o Ω
- Canali o fessure per etichette per l'identificazione dei tubi
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 41 g |
| Tipologia | 3379 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione