RACC.CP0402FG90 T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG902B
Rubix:999190900044564


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0402FG90 T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/8" Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore