Riferimenti
Parker:1025U08R08
Rubix:160000001716621
EAN:0820099170794




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | trasparente |
Dettagli del prodotto : CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U08R08
I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un impiego straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
Applicazioni
Convogliamento di aria compressa e fluidi industriali, applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi, adatto per applicazioni in vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | trasparente |
| Lunghezza rullo | 250 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione