GUAINA PVC 76-10M 884781

TUBO DI VENTILAZIONE IN PVC GRIGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884781
Rubix:999210127015638
EAN:3660338381317
GUAINA PVC 76-10M 884781

Riepilogo info tecniche

Diametro interno76 mm
Pressione massima di esercizio0,16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUAINA PVC 76-10M 884781


Materiale: filo in acciaio per molle saldamente incorporato in una parete grigia in PVC rivestita con nastro rinforzato in tessuto di spessore circa 0,25 mm.
Intervallo di temperatura: -10°C...+80°C
Rinforzato con tessuto, Peso super leggero, Altamente flessibile e comprimibile 6:1, Buona resistenza agli alcali e agli acidi, Buona resistenza ai prodotti chimici.
Tubo flessibile/ condotta per gas
- Aspirazione fumi di saldatura
- Braccio di aspirazione
- Stalla, ricovero per animali: ventilazione del fienile
- Settore delle costruzioni: ventilazione di gallerie
- Autobus, veicolo commerciale, caravan/ rimorchio, casa mobile/ camper/ RV, barca, nave/ imbarcazione/ ambiente marino, yacht: ventilazione, riscaldamento
- Rimozione dell'amianto
- Essiccazione in cantiere
- Riscaldamento tende, riscaldamento passerelle aeroportuali, riscaldatori per cantieri
- Impianto di riscaldamento/ riscaldatore: fornitura di aria fresca

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno76 mm
Pressione massima di esercizio0,16 bar
Lunghezza10 m
Diametro esterno79 mm
Spessore del materiale0,25 mm
Raggio di curvatura41 mm
Materialepvc
204,03 IVA esclusa
/ Rotoli
248,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione