TUBO AIRDUC PUR 351 MHF 35100400000

Norres AIRDUC® PUR 351 FOOD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norres:351-0040-0000
Rubix:999181100000136
Produttore:351-0040-0000
EAN:4049645121660
TUBO AIRDUC PUR 351 MHF 35100400000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Pressione massima di esercizio1,74 bar

Dettagli del prodotto : TUBO AIRDUC PUR 351 MHF 35100400000


Tubo per alimenti e tubi farmaceutici, medio-pesante e rinforzato
  • Modello medio-pesante
  • Altamente resistente all'abrasione
  • Livello di approvazione secondo il Regolamento UE 10/2011 e l'ultimo Regolamento 2015/174 da parte di un istituto di prova indipendente per l'intero tubo, poliuretano sicuro per gli alimenti secondo: FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010
  • Livello di approvazione secondo il Regolamento UE 10/2011 (simulanti alimentari A, B, C o E e D2)
  • Inodore e insapore
  • Resistente ai microbi e all'idrolisi
  • Buona resistenza agli oli, alla benzina e alle sostanze chimiche
  • Ottima flessibilità a freddo
  • Ritardante di fiamma secondo: UL94-HB
  • Processo di produzione in conformità alle GMP EC 2023/2006
  • Conforme alla direttiva RoHS
  • Intervallo di temperatura: da -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C|

Applicazioni

  • Tubo flessibile per polveri abrasive, materiali sfusi, granuli e gas
  • Industria alimentare, farmaceutica: Alimenti, prodotti farmaceutici
  • Convogliamento di riso, alimenti secchi, prodotti a base di cereali, zucchero, latte in polvere, polvere, caffè, tè, cereali, farina, alimenti surgelati
  • Convogliatore a vuoto, convogliatore di aspirazione, sistema di dosaggio
  • Miscelatore, essiccatore, confezionatrice, riempimento e svuotamento di sacchi grandi, mulino
  • Aspiratore industriale, aspirapolvere

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Pressione massima di esercizio1,74 bar
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione