Riferimenti
Norres:355-0040-0000
Rubix:999181100000142
Produttore:355-0040-0000
EAN:4049645152183
Dettagli del prodotto : TUBO AIRDUC PUR 355 35500400000
Tubo in poliuretano antistatico, pesante, resistente ai microbi e ignifugo. • Robusto
• Altamente resistente all'abrasione
• Abumento della pressione e resistenza al vuoto
• Resistente ai microbe
• Buona resistenza a olio, benzina e prodotti chimici
• Ottima flessibilità alle basse temperatura
Applicazioni
The flexible hose is used for a high flow of abrasive powder, bulk materials, granules or gases and can be used not only in the plastics industry, agriculture and construction industry, but also in the paper industry or surface processing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 3,065 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


