GUAINA PU LIGHT 150-10M 884778

TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO PER CONDOTTI, ANTISTATICO, SUPERLEGGERO, ANTIMICROBICO, IGNIFUGO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884778
Rubix:999210127015636
EAN:3660338381294
GUAINA PU LIGHT 150-10M 884778

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Pressione massima di esercizio0,48 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUAINA PU LIGHT 150-10M 884778


Materiale: Filo in acciaio armonico saldamente integrato in una parete trasparente di estere-poliuretano premium antistatico permanente con spessore di 0,4 mm circa.
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Superleggero, altamente flessibile + comprimibile 3:1, resistente all’abrasione, antimicrobico, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche, ottima flessibilità a bassa temperatura, ignifugo secondo: UL94-HB e DIN 4102-B1.
- Tubo flessibile compresso confezionato in sacchetto di poliestere (basso costo/rischio di trasporto, dimensioni minime di stoccaggio).
Tubo flessibile/condotto per gas e polvere abrasiva, polvere, fibre
- Unità di estrazione, sistema di eliminazione polvere, sistema filtrante, estrazione olio di paraffina
- Braccio di estrazione
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di ritorno del vapore sul braccio di carico, vapore di vernice, estrazione prodotto nebulizzato
- Area a rischio di esplosione
- Stalla per animali, rifugio per animali: aerazione fienile
- Bus, veicolo di servizio, roulotte/rimorchio, casa mobile/camper/caravan, barca, nave/imbarcazione/mezzi nautici, yacht: aerazione, riscaldamento
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Soffietti, compensatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Pressione massima di esercizio0,48 bar
Lunghezza10 m
Raggio di curvatura83 mm
408,27 IVA esclusa
/ Rotoli
498,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione