Riferimenti
Merlett:9130400350000
Rubix:999180300073845
Produttore:9130400350000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
Dettagli del prodotto : 9130400350000 ARMORVIN HNA D. 35
Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari, alcolici fino al 50%, latte e derivati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Lunghezza | 60 m |
| Raggio di curvatura | 14,5 mm |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,44 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione