Riferimenti
Merlett:9130300140000
Rubix:999191000064633
Produttore:9130300140000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Dettagli del prodotto : 9130300140000 ARMORVIN HNP D. 14
Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari. Tipo pesante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Raggio di curvatura | 30 mm |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 4,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione