Riferimenti
Norres:355-0050-0000
Rubix:999181100000135
Produttore:355-0050-0000
EAN:4049645155559




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,485 bar |
Dettagli del prodotto : TUBO AIRDUC PUR 355 35500500000
Tubo in poliuretano antistatico, pesante, resistente ai microbi e ignifugo. • Robusto
• Altamente resistente all'abrasione
• Abumento della pressione e resistenza al vuoto
• Resistente ai microbe
• Buona resistenza a olio, benzina e prodotti chimici
• Ottima flessibilità alle basse temperatura
Applicazioni
The flexible hose is used for a high flow of abrasive powder, bulk materials, granules or gases and can be used not only in the plastics industry, agriculture and construction industry, but also in the paper industry or surface processing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,485 bar |
| Raggio di curvatura | 35 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione