Riferimenti
Norres:351-0050-0000
Rubix:999181100000137
Produttore:351-0050-0000
EAN:4049645122971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 1,405 bar |
Dettagli del prodotto : TUBO AIRDUC PUR 351 MHF 35100500000
Tubo per alimenti e tubi farmaceutici, medio-pesante e rinforzato
- Modello medio-pesante
- Altamente resistente all'abrasione
- Livello di approvazione secondo il Regolamento UE 10/2011 e l'ultimo Regolamento 2015/174 da parte di un istituto di prova indipendente per l'intero tubo, poliuretano sicuro per gli alimenti secondo: FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010
- Livello di approvazione secondo il Regolamento UE 10/2011 (simulanti alimentari A, B, C o E e D2)
- Inodore e insapore
- Resistente ai microbi e all'idrolisi
- Buona resistenza agli oli, alla benzina e alle sostanze chimiche
- Ottima flessibilità a freddo
- Ritardante di fiamma secondo: UL94-HB
- Processo di produzione in conformità alle GMP EC 2023/2006
- Conforme alla direttiva RoHS
- Intervallo di temperatura: da -40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C|
Applicazioni
- Tubo flessibile per polveri abrasive, materiali sfusi, granuli e gas
- Industria alimentare, farmaceutica: Alimenti, prodotti farmaceutici
- Convogliamento di riso, alimenti secchi, prodotti a base di cereali, zucchero, latte in polvere, polvere, caffè, tè, cereali, farina, alimenti surgelati
- Convogliatore a vuoto, convogliatore di aspirazione, sistema di dosaggio
- Miscelatore, essiccatore, confezionatrice, riempimento e svuotamento di sacchi grandi, mulino
- Aspiratore industriale, aspirapolvere
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 1,405 bar |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione