TUBO AIRDUC PUR 355 35500650000

AIRDUC® PUR 355 AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norres:355-0065-0000
Rubix:999181100000139
Produttore:355-0065-0000
EAN:4049645161406
TUBO AIRDUC PUR 355 35500650000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Pressione massima di esercizio1,935 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBO AIRDUC PUR 355 35500650000


Tubo in poliuretano antistatico, pesante, resistente ai microbi e ignifugo. • Robusto • Altamente resistente all'abrasione • Abumento della pressione e resistenza al vuoto • Resistente ai microbe • Buona resistenza a olio, benzina e prodotti chimici • Ottima flessibilità alle basse temperatura

Applicazioni

The flexible hose is used for a high flow of abrasive powder, bulk materials, granules or gases and can be used not only in the plastics industry, agriculture and construction industry, but also in the paper industry or surface processing.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Pressione massima di esercizio1,935 bar
Codice doganale39173900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione