GUAINA PU LIGHT 140-10M 884777
TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO PER CONDOTTI, ANTISTATICO, SUPERLEGGERO, ANTIMICROBICO, IGNIFUGO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884777
Rubix:999210127015635
EAN:3660338381287


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0,51 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAINA PU LIGHT 140-10M 884777
Materiale: Filo in acciaio armonico saldamente integrato in una parete trasparente di estere-poliuretano premium antistatico permanente con spessore di 0,4 mm circa.
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Superleggero, altamente flessibile + comprimibile 3:1, resistente all’abrasione, antimicrobico, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche, ottima flessibilità a bassa temperatura, ignifugo secondo: UL94-HB e DIN 4102-B1.
- Tubo flessibile compresso confezionato in sacchetto di poliestere (basso costo/rischio di trasporto, dimensioni minime di stoccaggio).
Tubo flessibile/condotto per gas e polvere abrasiva, polvere, fibre
- Unità di estrazione, sistema di eliminazione polvere, sistema filtrante, estrazione olio di paraffina
- Braccio di estrazione
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di ritorno del vapore sul braccio di carico, vapore di vernice, estrazione prodotto nebulizzato
- Area a rischio di esplosione
- Stalla per animali, rifugio per animali: aerazione fienile
- Bus, veicolo di servizio, roulotte/rimorchio, casa mobile/camper/caravan, barca, nave/imbarcazione/mezzi nautici, yacht: aerazione, riscaldamento
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Soffietti, compensatori.
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +90 °C
Superleggero, altamente flessibile + comprimibile 3:1, resistente all’abrasione, antimicrobico, buona resistenza a olio, benzina e sostanze chimiche, ottima flessibilità a bassa temperatura, ignifugo secondo: UL94-HB e DIN 4102-B1.
- Tubo flessibile compresso confezionato in sacchetto di poliestere (basso costo/rischio di trasporto, dimensioni minime di stoccaggio).
Tubo flessibile/condotto per gas e polvere abrasiva, polvere, fibre
- Unità di estrazione, sistema di eliminazione polvere, sistema filtrante, estrazione olio di paraffina
- Braccio di estrazione
- Industria chimica: vapori chimici, tubo di ritorno del vapore sul braccio di carico, vapore di vernice, estrazione prodotto nebulizzato
- Area a rischio di esplosione
- Stalla per animali, rifugio per animali: aerazione fienile
- Bus, veicolo di servizio, roulotte/rimorchio, casa mobile/camper/caravan, barca, nave/imbarcazione/mezzi nautici, yacht: aerazione, riscaldamento
- Aerazione camera bianca, macchina per la produzione di semiconduttori
- Soffietti, compensatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0,51 bar |
| Lunghezza | 10 m |
| Raggio di curvatura | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,16 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 468,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione