Riferimenti
Merlett:999191000064678
Rubix:999191000064678




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
Dettagli del prodotto : 9130400630000 ARMORVIN HNA D. 63
Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari, alcolici fino al 50%, latte e derivati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
| Lunghezza | 30 m |
| Raggio di curvatura | 150 mm |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 27,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione