TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853575

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853575
Rubix:170000000535913
EAN:3660338096525
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853575

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853575


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialepa
Lunghezza rullo700 m
  • Esaurito