CALZATURA JOEL OB E FO SR US20409 # 35

U.LITE JOEL OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20409-35
Rubix:999260219013208
Produttore:US20409-35
EAN:8033546580011
CALZATURA JOEL OB E FO SR US20409 # 35
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JOEL OB E FO SR US20409 # 35


La sneakers perfetta per ogni avventura. La tomaia resistente e traspirante, combinata con la suola in Infinergy®, garantisce un comfort eccezionale e una lunga durata nel tempo. Perfetta per chi cerca una scarpa versatile adatta all’uso quotidiano. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Suola Infinergy® + gomma
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35
selezionare le varianti (14)