QUICK ACTING BARB FITTING 18MM 0132 18 66
Legris Ugello di collegamento per tubo push-fit a tubo da 18 mm e tubo da 5/8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0132 18 66
Rubix:160000001715277
EAN:0820099116600

Dettagli del prodotto : QUICK ACTING BARB FITTING 18MM 0132 18 66
Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.
Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, imballaggio, macchinari industriali, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura di connessione: 18 mm
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Materiali di costruzione: Ottone (dado)
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a gomito autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 5
Forma: Connettore a barra autofissante per raccordo a compressione in ottone
Specifiche Met: REACH DI: 1907/2006, RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 15,9 mm
Diametro esterno del tubo: 23 mm (O.D.)
Peso: 0,09
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura di connessione: 18 mm
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Materiali di costruzione: Ottone (dado)
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a gomito autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 5
Forma: Connettore a barra autofissante per raccordo a compressione in ottone
Specifiche Met: REACH DI: 1907/2006, RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 15,9 mm
Diametro esterno del tubo: 23 mm (O.D.)
Peso: 0,09
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 476 g |
| Tipologia | 132 |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione