Riferimenti
SMC:Y300T-A
Rubix:999180300037131
Produttore:Y300T-A
EAN:3618036494150

Documenti
Dettagli del prodotto : MODULO INTERMEDIO 00999688 Y300T-A
Distanziale di montaggio a T con montaggio a parete disponibile in ogni dimensione.
Y*00-A, fissaggio distanziale
Applicazioni
Per le unità di filtrazione, lubrificazione e controllo, per evitare che lo spostamento delle unità di preparazione dell'aria provochi perdite d'aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 72x82x19 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Tipologia | puntone |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore