Riferimenti
Dummel:514.2115.43/AL41F
Rubix:160000000121292

Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE 514.2115.43/AL41F
Fresatura mediante interpolazione dal diam. 34 mm
Applicazioni
Inserti per anelli Seiger DIN 471 / 472
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4,79 mm |
|---|---|
| Angolo | 3 ° |
| Tipo di inserto | piastra per fresatura ad inserto per anelli di sicurezza con smusso sul bordo esterno (typ 514) |
| Dimensione dell'inserto | 1,5 mm |
| Forma | piatto |
| Lunghezza spigolo | 1,47 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
