Riferimenti
Dummel:514.3118.53/AL41F
Rubix:160000000121304

Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE 514.3118.53/AL41F
Fresatura mediante interpolazione dal diam. 34 mm
Applicazioni
Inserti per anelli Seiger DIN 471 / 472
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Angolo | 14 ° |
| Tipo di inserto | inserto per fresatura circolare 514 per anelli di sicurezza con smusso |
| Dimensione dell'inserto | 3,26 mm |
| Lunghezza spigolo | 1,72 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
