UT.FRESATURA CIRCOLARE 514.0515.00/AL41F
Utensili per fresare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dummel:514.0515.00/AL41F
Rubix:160000000121265

Documenti
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE 514.0515.00/AL41F
Fresatura mediante interpolazione dal diam. 34 mm
Applicazioni
Inserti per anelli Seiger DIN 471 / 472
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 13 mm |
|---|---|
| Angolo | 10 ° |
| Tipo di inserto | inserto per fresatura 514 per anelli di sicurezza din 471/472 |
| Numero di denti | 3 |
| Dimensione dell'inserto | 5,4 mm |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza spigolo | 5,26 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
