Riferimenti
Dichtomatik:67123598
Rubix:999180200000111
Produttore:V 6 S NBR 60 OZB FORM


Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 5 mm |
|---|---|
| Diametro massimo | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 123598-GUARNIZIONE V-RING VS-6
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro mini | 5 mm |
| Diametro massimo | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | vs |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito