547842-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Vacuometro VAM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
Rubix:160000000600904
Produttore:547842
EAN:4052568092993
547842-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 547842-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG


Manometro VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG Con unità di visualizzazione in bar. Dimensione nominale del manometro=40 mm, Posizione della connessione=Centrale posteriore, Basato sullo standard DIN EN 837-1, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavacuometro
Codice doganale90262040
35,79 IVA esclusa
/ Unità
43,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore