00493760-ARTICOLO ZSE30A-01-B-G

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE30A-01-B-G
Rubix:999221025043553
Produttore:ZSE30A-01-B-G
EAN:3618036439786
00493760-ARTICOLO ZSE30A-01-B-G

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00493760-ARTICOLO ZSE30A-01-B-G


High-Precision Digital Vacuum Switches
3-Screen, 3-Colour Display
Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
Pressure ranges: from -101 to 100 kPa
Repeatability: ±0.2 % F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or Analogue (Voltage/Current)
Select response time: from less than 1.5 ms to 5 s.
IP40 or IP65
Consumption: 35 mA or less.
ZSE30A, pressostato digitale per vuoto ad alta precisione con display bicolore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Collegamento (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio-1,01 bar
Paese d'origineJP
91,93 IVA esclusa
/ Unità
112,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione