00545233-ARTICOLO ZSE30AF-01-P

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE30AF-01-P
Rubix:999221025044043
Produttore:ZSE30AF-01-P
EAN:3618035255783
00545233-ARTICOLO ZSE30AF-01-P

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00545233-ARTICOLO ZSE30AF-01-P


Vacuostati
•Funzione copia disponibile.
•Più opzioni di uscita rispetto alle precedenti serie ZSE/ISE30.
•Possibile controllare il valore impostato durante il blocco tasti.
•Funzione PIN disponibile.
•Risparmio di spazio.
•Impostazione a 3 livelli.
•Display a 4 cifre.
•Attacchi one-touch sostituibili.
•Funzioni aggiuntive.

Intervallo di pressione nominale: F (-100 to 100 kPa)
Specifica tubazioni: 01 [R 1/8 (con filettatura femmina M5)]
Specifica uscita: P (PNP collettore aperto 1 uscita)
Unità: Con funzione di commutazione dell'unità di visualizzazione
Opzione 1: Nessuna
Opzione 2: Nessuna
Opzione 3: Libretto
Realizzabile su ordinazione: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x44x30 mm
Peso81 g
Pressione massima di esercizio1 bar
Tipologiapressostato digitale ad alta precisione con display a due colori (pressione combinata)
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Collegamento (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio-1 bar
Paese d'origineJP
78,90 IVA esclusa
/ Unità
96,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione