Riferimenti
SMC:ZSM1-021L
Rubix:999220429027581
Produttore:ZSM1-021L
EAN:3618036439489

Documenti
Dettagli del prodotto : 00048389-VACUOSTATO A AMEMBRANA ZSM1-021L
ZSM1, vacuostato, modello con membrana
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | -0,27 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Collegamento (pollici) | r1/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | -0,8 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione