00048401-VACUOSTATO A MEMBRANA ZSM1-121L

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSM1-121L
Rubix:999210319055927
Produttore:ZSM1-121L
EAN:3618036439458
00048401-VACUOSTATO A MEMBRANA ZSM1-121L

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048401-VACUOSTATO A MEMBRANA ZSM1-121L


The ZSM1 series diaphragm type vacuum switch is available in a solid state non-contact or a reed type design. The ZSM1 has a response time of 100 ms. It is lightweight, compact and has a long life. The ZSM1 has a standard shield plate that prevents external interference.
ZSM1, vacuostato, modello con membrana

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Pressione massima di esercizio5 bar
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Collegamento (pollici)r 1/8 ''
Connessioneluft oder inertgas (nicht korrosiv, nicht brennbar)
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
79,14 IVA esclusa
/ Unità
96,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione