Riferimenti
SMC:ZSE1-01-55CN
Rubix:999180900025481
Produttore:ZSE1-01-55CN

Documenti
Dettagli del prodotto : 00116942-PRESSOSTATO COMPATTO ZSE1-01-55CN
The ZSE1 series is a compact, vacuum pressure switch available in a single setting with hysteresis adjustment, a double setting/ double output type or an analog output type with hysteresis adjustment. The ZSE1 is lightweight and the optional plug-in connector makes wiring easy and simple.
ZSE1, pressostato compatto, per sistema di vuoto ZM
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Collegamento (pollici) | r 1/8 '' |
| Connessione | ohne stecker |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione