Riferimenti
SMC:ZSE30A-01-N
Rubix:999221020027853
EAN:3618035257183

Dettagli del prodotto : 00655737-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE30A-01-N
Vacuostati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x44x30 mm |
|---|---|
| Peso | 114 g |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Tipologia | pressostato digitale per vuoto ad alta precisione |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Collegamento (pollici) | r 1/8 '' |
| Connessione | 12 to 24 vdc (npn open collector 1 output) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione