Riferimenti
SMC:ZSE30A-01-B
Rubix:999221025043835
Produttore:ZSE30A-01-B
EAN:3618036439793

Documenti
Dettagli del prodotto : 00510823-ARTICOLO ZSE30A-01-B
Series ZSE30A is a high-precision, 2-color display digital pressure switch for vacuum. It has raised rubber button controls that are clearly set apart, simple to operate and soft to the touch. Plug in type connectors take the burden out of wiring work and maintenance. Four different display settings are available.
ZSE30A, pressostato digitale per vuoto ad alta precisione con display bicolore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Connessione | r1/8 (mit m5-innengewinde) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione