00715249-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE40A-01-Y-X531
Pressostato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:ZSE40A-01-Y-X531
Rubix:999190100006551
Produttore:00715249
EAN:3618035254823

Dettagli del prodotto : 00715249-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE40A-01-Y-X531
Pressostato digitale SMC ZSE40A-01-Y-X531 per vuoto/pressione combinata, display a 2 colori e connettore M12 4 pin. Uscita PNP con 2 livelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Tipologia | pressostato digitale ad alta precisione (vuoto/pressione combinata) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Collegamento (pollici) | r1/8 '' |
| Connessione | m5 (filettatura femmina) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione